※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)5注文コード32082066品番ZCDUKR10-5D-A93S
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークなど112種類から選べます他の種類を見る コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能