曜日別特売
ZCUKD10-25D 真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC 32083082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ストローク(mm)25
チューブ内径(Φmm)10
形式キャップ配管/パッド直接取付
内容量1個注文コード32083082品番ZCUKD10-25D
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)10配管方法【真空側】(D)キャップ配管ロッド先端形状パッド直接取付オートスイッチ種類なしストローク(mm)25ポートねじの種類(-)M5×0.8磁石内蔵有無(-) 磁石なし形式キャップ配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする