ZPX50HSJ25-B01-A18 真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX〜) SMC 32085435

真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 パッド形状高荷重パッド 材質(パッド)シリコンゴム 材質バッファボディ:アルミニウム合金 注文コード32085435 品番ZPX50HSJ25-B01-A18
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はパッド径・パッド形状・材質など246種類から選べます 他の種類を見る

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32〜Φ340

パッド径(Φmm)50 パッド形状高荷重パッド 材質(パッド)シリコンゴム ねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M18×1.5 ストローク(mm)25 取出方向横方向 材質バッファボディ:アルミニウム合金 接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ 取付ねじM18x1.5 バッファ仕様回り止めなし バッファストローク(mm)25 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする