※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPY02U〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)フッ素ゴム 材質FKM 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 注文コード32086363 品番ZPY02UF-N6-A5
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・バッファストロークなど141種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)2 パッド形状平形 材質(パッド)フッ素ゴム ねじ径取付接続/M5×0.8 取出方向横方向 材質FKM 接続ねじM5X0.8おねじ 接続方法真空取出口/バーブ継手、取付接続/おねじ 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 チューブ径(Φmm)真空取出口/6(ナイロンチューブ) 真空取出口Φ6ナイロンチューブ用バーブ継手 真空取出方向横(バーブ継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする