SMC
AR Series(AR25-2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
32091054
品番
AR25-02-B-X465A
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・設定圧力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
25