曜日別特売
AR25-02-B-X425 AR Series(AR25-2) SMC 32091072

AR Series(AR25-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個流れ方向(-) 左→右設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85MPa設定注文コード32091072品番AR25-02-B-X425
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85MPa設定ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右仕様(-X425) 高圧ボディサイズ25ハンドル(-)下向き機能(-) 逆流機能なし設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする