AR25-03-A-X406 AR Series(AR25-3) SMC 32091255

AR Series(AR25-3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個流れ方向(-) 左→右排気機構リリーフタイプ注文コード32091255品番AR25-03-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4圧力計(-) 圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右仕様0.4 MPa設定取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcハンドル(-) ハンドル下向き排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法取付オプションなし設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする