SMC
AR Series(AR25-3)
ボディサイズ
25
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32091386
AR25-03-B-X425
CADデータダウンロード
-
(-) 0.05~0.85MPa設定
-
(-) リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32091255
AR25-03-A-X406
CADデータダウンロード
0.05~0.4
-
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
32091273
AR25-03-RY-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7
0.05~0.7
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(R) 右→左
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
32091298
AR25-03-1R-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(R) 右→左
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
32091307
AR25-03-1NR-A
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
0.02~0.2
(-) 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
(R) 右→左
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
32091325
AR25-03-A-X2068
CADデータダウンロード
0.05~0.85
-
(-) 圧力計なし
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
32091343
AR25-03-B-X465A
-
-
-
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
12,430
取扱い終了
返品不可
32091368
AR25-03-A-X465A
-
-
-
リリーフタイプ
(-) 左→右
¥
12,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください