SMC
AR Series(AR25-30)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32091404
品番
AR25-03E1-B
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
25
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
取付
取付オプションなし
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-) ハンドル下向き
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-) 左→右
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード