SMC
AR Series(AR30-02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
32104905
品番
AR30-02B-B-X465A
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
30