曜日別特売

AR Series(AR30-02)

AR Series(AR30-02) - SMCAR Series(AR30-02) - SMCAR Series(AR30-02) - SMCAR Series(AR30-02) - SMCAR Series(AR30-02) - SMC
内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32104108AR30-02GH-1-B(1) 0.02~0.2MPa設定-(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32104284AR30-02G-Y-B-X406-0.05~0.4(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
32104747AR30-02G-B-X440(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32104765AR30-02E1H-R-B--(-) Rc(02) 1/4-リリーフタイプ(R) 右→左
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32104948AR30-02BG-B-X425(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32103977AR30-02H-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
4,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
32104126AR30-02GH-Y-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
32104223AR30-02GH-N-B(-) 0.05~0.85MPa設定-(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(N) ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
32104266AR30-02EH-NR-(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32104345AR30-02EH-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
32104616AR30-02BE-1RY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
32103952AR30-02H-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,070
取扱い終了
返品不可
32103995AR30-02B-NR-(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
3,900
取扱い終了
返品不可
32104022AR30-02B-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
32104047AR30-02B-1R-(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,900
取扱い終了
返品不可
32104065AR30-02B-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
4,290
取扱い終了
返品不可
32104083AR30-02B-X406-------
3,900
取扱い終了
返品不可
32104144AR30-02E-1N-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32104162AR30-02GH-1Y-B(1) 0.02~0.2MPa設定-(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32104187AR30-02G-Y-X406-0.05~0.4(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
32104205AR30-02GH-1Y-(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,100
取扱い終了
返品不可
32104248AR30-02E-B-X406-0.05~0.4(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32104302AR30-02G-NRY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32104327AR30-02EH-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32104388AR30-02E-RY-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,610
取扱い終了
返品不可
32104406AR30-02G-B-X406-0.05~0.4(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32104424AR30-02G-Y-A-X406-0.05~0.4(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,610
取扱い終了
返品不可
32104442AR30-02M-1-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
32104467AR30-02M-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,670
取扱い終了
返品不可
32104485AR30-02M-RY-(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,150
取扱い終了
返品不可
32104503AR30-02BG-NY-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
32104528AR30-02BG-1NR-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,830
取扱い終了
返品不可
32104598AR30-02BE-B-X406-0.05~0.4(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
32104634AR30-02BE-1RY-(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,300
取扱い終了
返品不可
32104652AR30-02BE-1NRY-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
5,830
取扱い終了
返品不可
32104677AR30-02BG-A-X2068-0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,830
取扱い終了
返品不可
32104695AR30-02BM-1R-B0.02~0.2(1) 0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,890
取扱い終了
返品不可
32104704AR30-02BM-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(R) 右→左
5,890
取扱い終了
返品不可
32104713AR30-02BM-Y-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,890
取扱い終了
返品不可
32104722AR30-02BM-X406-0.05~0.4(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
5,350
取扱い終了
返品不可
32104738AR30-02BM-N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
5,890
取扱い終了
返品不可
32104783AR30-02BE2-R-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ(R) 右→左
13,420
取扱い終了
返品不可
32104808AR30-02BE1-ZA-(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4-リリーフタイプ(-) 左→右
12,200
取扱い終了
返品不可
32104826AR30-02BE2-R-(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4-リリーフタイプ(R) 右→左
12,200
取扱い終了
返品不可
32104844AR30-02BE3-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ(-) 左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32104862AR30-02BE4-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32104887AR30-02BE2-N-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
13,420
取扱い終了
返品不可
32104905AR30-02B-B-X465A--(-) Rc(02) 1/4-リリーフタイプ(-) 左→右
13,480
取扱い終了
返品不可
32104923AR30-02B-R-B-X465A--(-) Rc(02) 1/4-リリーフタイプ(R) 右→左
13,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32103977AR30-02H-Y-B57307428AR30-02H-Y-DAR30-02H-Y-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 57307428AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32104126AR30-02GH-Y-B58107431AR30-02GH-Y-DAR30-02GH-Y-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 58107431AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32104223AR30-02GH-N-B68553585AR30-02GH-N-DAR30-02GH-N-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 68553585AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32104266AR30-02EH-NR52740529AR30-02EH-NR-BAR30-02EH-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52740529レギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32104345AR30-02EH-Y-B60163699AR30-02EH-Y-DAR30-02EH-Y-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 60163699AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32104616AR30-02BE-1RY-B67767501AR30-02BE-1RY-DAR30-02BE-1RY-B AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 67767501AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする