SMC
AC Series(AC25B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
1/4
3/8
1/4
全464種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32105316
品番
AC25B-N02-T-1RZ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,980
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
25
オートドレン仕様
オートドレンなし