SMC
AC Series(AC25B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
3/8
3/8
1/4
全464種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32105334
品番
AC25B-N03-2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,030
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
25mm
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード