AR30-02-B-X406 AR-B - レギュレータ(AR30-2) SMC 32106883

※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-B - レギュレータ(AR30-2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4管接続口径(02) 1/4注文コード32106883品番AR30-02-B-X406
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
圧力計圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(02) 1/4流れ方向(-) 左→右ねじの種類(-) Rc仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ30ハンドル(-)下向き機能(-) 逆流機能なし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする