SMC
AR Series(AR30-3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
注文コード
32107312
品番
AR30-03-NR-A-X465B
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc