SMC
AR Series(AR30-3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
32107398
品番
AR30-03-A-X465A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,260
この商品は
流れ方向
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc