※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(パッド)導電性シリコンゴム
材質(アダプター)黄銅
ねじ径取付接続/M5×0.8
注文コード32112315
品番ZPY2004UGS-U4-A5
参考基準価格(税別)¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
この商品は材質・バッファストローク・ねじ径など20種類から選べます
他の種類を見る
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50