SMC
AR Series(AR30-N03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
32119998
品番
AR30-N03-RZ-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
流れ方向・圧力計
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左