※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIPPER 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32124881 品番TH002
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
刃長(mm)150 ピッチ1.7 用途内装工事・配管工事(塩ビ)・電気工事 トラスコ品番769-2587 質量(g)200 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
合板の曲線切り
ライブリースペース 「和」 様

未だ 5.5oの 合板しか 曲線切断していませんが
非常に楽に切れていけます
良くは 切れるのですが 切断面は ちょうい荒いですね
もっと細かい刃の方が良いのでしょうが
作業効率や 楽さから 行くと これだと思います

いままで 何種類か回し引きを使いましたが
こちらが 一番でした

よって 替え刃を購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする