スパークプラグ(C〜)

(309件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状ネジ型 熱価6 主な適合純正品番98056-56717 注文コード32125852 品番C6HA
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥449
販売価格(税別)
408
この商品は端子形状・熱価・主な適合純正品番など33種類から選べます 他の種類を見る

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状ネジ型 主な適合純正品番98056-56717 全長(mm)64 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)12.7 ねじ径(mm)10 熱価6 他社参考品番(DENSO)U20FS-U
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 309
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
バイクのプラグの定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱりプラグはNGKです。デンソーも吸収されたようですし、トラブった事ないです。

2025-10-21
用途:
バイク用
農・林・水産業

定期メンテナンスで新品交換
全く不満はありません
ホームセンタになかったので助かった

対象商品:
35016484
2025-06-28
用途:
C70カブに
自動車・二輪車・自転車関連業

NGKは品質不良に当たる事はほぼ無いですね。
定期メンテナンスで摩耗してたので新品交換。
全く不満はありません。

対象商品:
35016667
2025-05-30
用途:
バッテリー充電のための発電機使用
バイエルクロップサイエンス株式会社 様 (製造業)

点火プラグ交換も容易で発電機もスムーズに始動した。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
ポンプ修理
卸売・小売業

種類が豊富で型番が見つかりやすいので、いつも購入させて頂いております。

対象商品:
35016527
2024-12-26
用途:
バイク修理
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に楽にバイクの燃費が良くなりとても助かりました

2024-12-12
用途:
農作業
農・林・水産業

まだ使用していません、スパイダーモアーの予備プラグとして購入しました。備えあれば患いなしです。

対象商品:
35016667
2024-05-27
用途:
取り寄せる早い

品物自体は何処で買っても同じなので取り寄せするより早く手に入るのでこっちの方が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする