東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの その他LEDベースライト
反射笠器具(笠付) FL40W×2 グロー式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32125965
品番
FT-42105K-GL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来器具と比べて器具高さが22mm薄形になりました。工場、倉庫など幅広い空間の全般照明にお勧めです。
材質
(本体)CGC t0.35 アイボリー
(反射笠)CGC t0.35 白 高反射
付属品
3波長形ランプ付(FT-41105EXK-GL1)
仕様
笠付
質量(kg)
3.5
周波数(Hz)
60
電源(V)
100
消費電力(W)
88
力率
低力率
点灯方式
グロー式
推奨ランプ
FL40SSW/37×2
ランプ全光束(Lm)
6200
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.8
灯数
2