※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PMC型ポール用金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32126787
品番
PMC-2017
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
鉄
仕様
キャビネット/横幅200mm
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
質量(kg)
1.6
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6
ポール径(Φmm)
Φ120〜170用