SMC
AR Series(AR40-6)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X440) 高温
注文コード
32128513
品番
AR40-06-B-X440
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85MPa設定
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X440) 高温
ボディサイズ
40
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード