SMC
AR Series(AR40-F06)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32132984
品番
AR40-F06BE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,920
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(06) 3/4
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
40mm
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32132984
AR40-F06BE-1
52741798
AR40-F06BE-1-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40
SMC
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です