排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右オートドレン仕様(-) オートドレンなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85チェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(8) レベルゲージ付金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置:AW+AL+V