SMC
AC Series(AC30A-02E)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
左→右
注文コード
32137683
品番
AC30A-02E-V-8
参考基準価格(税別)
¥22,720
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)