SMC
AC Series(AC30A-F03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32144184
品番
AC30A-F03-8
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード