曜日別特売
AR425-N03B AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR425) SMC 32147982

※6-M21-4-AR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR425)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・ボディサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
1/2
注文コード
32147982
品番
AR425-N03B
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
圧力計
圧力計なし
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
1/2
設定圧力範囲(MPa)
(25) 0.05~0.83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする