※6-M21-4-AR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR635)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
1
注文コード
32158945
品番
AR635-N06B
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
圧力計
圧力計なし
排気機構
内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
管接続口径
(06) 3/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
1
設定圧力範囲(MPa)
(35) 0.02~0.2
CADデータダウンロード