※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
加算器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧
DC110
(V)
AC100~240
DC24
DC110
入力信号
DC0~50mV
DC0~10mV
入力信号
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC1~5V
DC0~10V
DC0~50mV
DC0~60mV
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~16mA
DC0~20mA
DC4~20mA
出力信号
DC4~20mA
DC4~20mA
DC0~1mA
DC0~20mA
DC1~5V
DC0~1V
DC0~5V
DC0~10V
テストレポート
なし
なし
付き
全546種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32162857
品番
WSP-ADS-16A-8X
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC110
入力信号
DC0~50mV
出力信号
DC4~20mA
テストレポート
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応