曜日別特売
ARM11AA3-857-N1Z ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) SMC 32188598

※6-M22-3-ARM10-11 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ注文コード32188598品番ARM11AA3-857-N1Z
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上継手(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32機能(N) 圧力表示機能有レギュレータブロックの連数(8) 8連給気ブロック取付位置R側(集中)表示単位(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsiデジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする