曜日別特売

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)

ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) - SMC
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
圧力計
機能
デジタル圧力スイッチ出力
レギュレータブロックの連数
継手
給気ブロック取付位置
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32188047ARM11AA3-108-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(1) 1連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188065ARM11AA3-208-Zリリーフタイプ圧力計なし(-) 圧力表示機能なし-(2) 2連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188083ARM11AA3-262-JZリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(2) 2連(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188108ARM11AA3-210-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(2) 2連(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188126ARM11AA3-208-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(2) 2連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188144ARM11AA3-208-J1リリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(2) 2連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188196ARM11AA3-222-Lリリーフタイプ圧力計付(L) 圧力表示機能有(-) なし(2) 2連(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188214ARM11AA3-212-Rリリーフタイプ圧力計付(R) 圧力表示機能有(-) なし(2) 2連(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6B側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188223ARM11AA3-224-J3リリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(2) 2連(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188232ARM11AA3-357-JZリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(3) 3連(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188248ARM11AA3-310-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(3) 3連(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188257ARM11AA3-329-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(3) 3連(29) IN側: ストレートΦ8、OUT側: エルボΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188275ARM11AA3-462-JZリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(4) 4連(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188293ARM11AA3-410-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(4) 4連(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188318ARM11AA3-522リリーフタイプ圧力計なし(-) 圧力表示機能なし-(5) 5連(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188336ARM11AA3-222-Kリリーフタイプ圧力計付(K) 圧力表示機能有(-) なし(2) 2連(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6L側(圧力スイッチ付集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188345ARM11AA3-407-Lリリーフタイプ圧力計付(L) 圧力表示機能有(-) なし(4) 4連(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188354ARM11AA3-424-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(4) 4連(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
22,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188363ARM11AA3-462-J1Zリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(4) 4連(60) IN側: ストレートΦ3/8、OUT側: ストレートΦ1/4L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188372ARM11AA3-412-Aリリーフタイプ圧力計なし(A) 圧力表示機能なし-(4) 4連(10) IN側: ストレートΦ10、OUT側: ストレートΦ6L側(圧力スイッチ付集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188388ARM11AA3-370-OZリリーフタイプ圧力計付(O) 圧力表示機能有(-) なし(3) 3連(70) IN側: エルボΦ1/4、OUT側: エルボΦ1/4R側(圧力スイッチ付集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188406ARM11AA3-324-Kリリーフタイプ圧力計付(K) 圧力表示機能有(-) なし(3) 3連(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6L側(圧力スイッチ付集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188424ARM11AA3-322-Kリリーフタイプ圧力計付(K) 圧力表示機能有(-) なし(3) 3連(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6L側(圧力スイッチ付集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188442ARM11AA3-522-Nリリーフタイプ圧力計付(N) 圧力表示機能有(-) なし(5) 5連(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6R側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188476ARM11AA3-610-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(6) 6連(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188485ARM11AA3-426-QZリリーフタイプ圧力計付(Q) 圧力表示機能有(-) なし(4) 4連(26) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ4R側(3方弁集中 + 圧力スイッチブロック)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188503ARM11AA3-657-J1Zリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(6) 6連(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32L側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188528ARM11AA3-710-Jリリーフタイプ圧力計付(J) 圧力表示機能有(-) なし(7) 7連(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188546ARM11AA3-524-Kリリーフタイプ圧力計付(K) 圧力表示機能有(-) なし(5) 5連(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6L側(圧力スイッチ付集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188564ARM11AA3-227-QZA-Nリリーフタイプ-(Q) 圧力表示機能有(N) NPNオープンコレクタ(2) 2連(27) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ6R側(3方弁集中 + 圧力スイッチブロック)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188582ARM11AA3-608-Kリリーフタイプ圧力計付(K) 圧力表示機能有(-) なし(6) 6連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6L側(圧力スイッチ付集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188598ARM11AA3-857-N1Zリリーフタイプ圧力計付(N) 圧力表示機能有(-) なし(8) 8連(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32R側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188607ARM11AA3-808-Kリリーフタイプ圧力計付(K) 圧力表示機能有(-) なし(8) 8連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6L側(圧力スイッチ付集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
47,690
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188616ARM11AA3-307-MZ-Nリリーフタイプ-(M) 圧力表示機能有(N) NPNオープンコレクタ(3) 3連(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4L側(3方弁集中 + 圧力スイッチブロック)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188625ARM11AA3-M57-R1Zリリーフタイプ圧力計付(R) 圧力表示機能有(-) なし(M) 10連(57) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ5/32B側(集中)(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188643ARM11AA3-409-J-Nリリーフタイプ-(J) 圧力表示機能有(N) NPNオープンコレクタ(4) 4連(09) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ4L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188668ARM11AA3-M08-Kリリーフタイプ圧力計付(K) 圧力表示機能有(-) なし(M) 10連(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6L側(圧力スイッチ付集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188686ARM11AA3-426-QZA-Nリリーフタイプ-(Q) 圧力表示機能有(N) NPNオープンコレクタ(4) 4連(26) IN側: ストレートΦ6、OUT側: エルボΦ4R側(3方弁集中 + 圧力スイッチブロック)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
64,020
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188704ARM11AA3-522-J-Nリリーフタイプ-(J) 圧力表示機能有(N) NPNオープンコレクタ(5) 5連(22) IN側: エルボΦ8、OUT側: エルボΦ6L側(集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188722ARM11AA3-624-L6ZA-Nノンリリーフタイプ-(L) 圧力表示機能有(N) NPNオープンコレクタ(6) 6連(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6L側(3方弁集中)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
86,790
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188738ARM11AA3-624-MZA-Nリリーフタイプ-(M) 圧力表示機能有(N) NPNオープンコレクタ(6) 6連(24) IN側: エルボΦ10、OUT側: エルボΦ6L側(3方弁集中 + 圧力スイッチブロック)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
89,600
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32188756ARM11AA3-M20-L-Nリリーフタイプ-(L) 圧力表示機能有(N) NPNオープンコレクタ(M) 10連(20) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ6L側(3方弁集中)(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
131,010
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする