曜日別特売
ARM11BC1-558-A1Z ARM Series(ARM11BC1) SMC 32208478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM Series(ARM11BC1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付表示単位(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi注文コード32208478品番ARM11BC1-558-A1Z
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ機能(A) 圧力表示機能有表示単位(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi継手(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4ハンドル位置(C) 下配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下レギュレータブロックの連数(5) 5連デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする