曜日別特売
ARM11BC2-608-AZA-N ARM Series(ARM11BC2) SMC 32208733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM Series(ARM11BC2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ表示単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)注文コード32208733品番ARM11BC2-608-AZA-N
参考基準価格(税別)¥77,390販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ機能(A) 圧力表示機能有表示単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6ハンドル位置(C) 下配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上レギュレータブロックの連数(6) 6連
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする