※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARM5A_BLOCK - レギュレータブロック/集中給気仕様(ARM5A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力計・排気機構・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
仕様
圧力計なし増設用タイロッドなし
注文コード
32209555
品番
ARM5A-R05-D
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
付属品
(D) 圧力計なし、増設用タイロッドなし
仕様
圧力計なし増設用タイロッドなし
型式
ARM5A Series
表示単位
(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
継手
OUT:(05) ストレートΦ6
OUT継手種類
Φ6
CADデータダウンロード