ARM5AA2-510-A ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC 32211113

※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ付属品(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側注文コード32211113品番ARM5AA2-510-A
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
配管位置集中給気(IN):(2) 上取付方式(A) ダイレクト取付レギュレータブロックの連数(5) 5連IN・OUT継手種類(10) IN側: ストレートΦ8、OUT側: ストレートΦ6付属品(A) 圧力計付、集中給気ブロック取付位置: L側表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする