※6-M23-1-ARP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
32215374
品番
ARP20-F01H
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・管接続口径・圧力スイッチ仕様
など
257
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.005~0.4
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-)下向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
CADデータダウンロード