曜日別特売
AV3000-N03-5YZB AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ(AV3000) SMC 32249638

※6-M20-1-AV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ(AV3000)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個流れ方向(-) 左→右ボディサイズ30mmねじの種類(N) NPT注文コード32249638品番AV3000-N03-5YZB
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) YタイプDIN形ターミナル (コネクタ付)ボディサイズ30mm管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ)ねじの種類(N) NPT流れ方向(-) 左→右マニュアル(B) ロック式 (要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする