曜日別特売
AW10-M5G-N-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 32254276

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8設定圧力(MPa)0.05~0.7設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7注文コード32254276品番AW10-M5G-N-A
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)排気方式(N) ノンリリーフタイプ圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-) 左→右ボディサイズ10取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする