SMC
AW Series(AW20-01H)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32256613
品番
AW20-01H-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,650
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(C) ケースガード付
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32256613
AW20-01H-1C
52771374
AW20-01H-1C-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20
SMC
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です