SMC
AW Series(AW20-1)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
流れ方向
(R) 右→左
(R) 右→左
(-) 左→右
排気方式
(-) リリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32259982
品番
AW20-01-1R-B
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(R) 右→左
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード