AW20-F01B-1C AW Series(AW20-F01B) SMC 32260856

AW Series(AW20-F01B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32260856品番AW20-F01B-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,840
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付方式(B) ブラケット付接続口径(01) 1/8ボディサイズ20ねじの種類(F) G圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(C) ケースガード付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32260856AW20-F01B-1C52771864AW20-F01B-1C-BAW20-F01B-1C フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771864フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする