SMC
AW Series(AW20-F01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32260865
品番
AW20-F01B-CR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,330
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
流れ方向
(R) 右→左
取付方式
ブラケット付
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(B) ブラケット付
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(C) ケースガード付
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード