管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(R) 右→左取付方式ブラケット付取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付機能逆流機能なし排気方式(N) ノンリリーフタイプ取付け方法ブラケット付ドレン排出口ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(6) ナイロンケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)