AW20K-N02-1Z-B AW Series(AW20K) SMC 32265126

AW Series(AW20K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) 1/4オートドレン仕様(-) オートドレンなし圧力計(-) 圧力計なし注文コード32265126品番AW20K-N02-1Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ20取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし機能(K) 逆流機能付排気方式リリーフタイプ取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする