AW20-N01BE-NR AW Series(AW20-N01BE) SMC 32269782

AW Series(AW20-N01BE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32269782品番AW20-N01BE-NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(R) 右→左取付方式(B) ブラケット付接続口径(01) 1/8ボディサイズ20ねじの種類(N) NPT圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする