曜日別特売
AW30-03-2-B-X425 AW Series(AW30-3) SMC 32283098

AW Series(AW30-3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85注文コード32283098品番AW30-03-2-B-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,810
管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ30仕様(-X425) 高圧機能(-) 逆流機能なしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(2) 金属ケース排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする