AW30-N02BCE-1N AW Series(AW30-N02B) SMC 32294578

AW Series(AW30-N02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)注文コード32294578品番AW30-N02BCE-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,400
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右接続口径(02) 1/4取付方式(B) ブラケット付ボディサイズ30ねじの種類(N) NPT圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32294578AW30-N02BCE-1N52775723AW30-N02BCE-1N-BAW30-N02BCE-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52775723フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする