SMC
AW Series(AW30-N03D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32300363
品番
AW30-N03DG-Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,880
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
30
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
機能
逆流機能なし
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード