曜日別特売
AW40-03B-6W AW Series(AW40-03B) SMC 32302813

AW Series(AW40-03B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
設定圧力(MPa)
圧力計
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
オートドレンなし
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
排気機構
内容量1個注文コード32302813品番AW40-03B-6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,480
ねじの種類(-) Rc排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40接続口径(03) 3/8取付方式(B) ブラケット付圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なしドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(6) ナイロンケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32302813AW40-03B-6W46901978AW40-03B-6W-AAW40-03B-6W フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03B SMC 46901978フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03BSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする